Kennedy-Pro

DLUTO NIEISKRZACE PLASKIE20x200mm

SKU:

KEN5752080K

zł219.69

Bez podatku VAT

zł270.22

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    Narzędzia nieiskrzące są używane do eliminowania szansy na eksplozję przy pracy z substancjami potencjalnie łatwopalnymi lub zagrażające eksplozją. Zapobiegają powstawaniu iskier, jak to jest w przypadku standardowych urządzeń kiedy mają one
    kontakt z twardą powierzchnią. Użycie narzędzi nieiskrzących jest istotna przy wielu przemysłowych aplikacjach jak, produkcja ropy naftowej i chemikalii, działanie kraników sprejowych, budowa statków, wydobywczy, papierniczy oraz inne gdzie powstanie iskry mogłoby stanowić zagrożenie. Narzędzia nieiskrzące wykonane z brązu i aluminium wykonane są do 25 HRC i wykonane są w twardości do 25 HRC. Narzędzia nieiskrzące muszą być przechowywane ze specjalną dbałością, od czasu do czasu czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń bądź żelaznych pozostałości, które mogą osłabić niezawodność narzędzi nieiskrzących.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał ostrza:

    Brąz aluminiowy

    Brand

    Kennedy-Pro

    Całkowita długość

    200mm

    EAN

    5036140124905

    ECLASS Code

    21040605

    Funkcje specjalne

    Bez iskrzenia

    Rodzaj produktu

    Przecinaki do prac na zimno

    Szerokość ostrza:

    20mm

    Typ końcowy

    płaski

    UNSPSC Code

    27111901