zł202.95
Bez podatku VAT
zł249.63
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wytworzone z dobrej jakości materiałów w płóciennym opakowaniu. Ukośno chromowo - wanadowe ostrza hartowane i polerowane. Komfortowa, odporna na uderzenia rękojeść z podwójnego materiału.
Zestaw zawiera dłuta: 6mm (1/4”), 13mm (1/2”), 19mm (3/4”) i 25mm (1”).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał ostrza: | Stop chromowo-wanadowy |
• Materiał uchwytu: | Bi-materiał |
Brand | Senator |
Całkowita długość | 100mm |
EAN | 5036140045576 |
ECLASS Code | 21040605 |
Funkcje specjalne | Odporny na uderzenia |
Liczba rusztów | 4 |
Nr części MFR | 5972970K |
Rodzaj produktu | Zestaw dłut do drewna |
Szerokość ostrza: | 13 19 25 6mm |
Typ końcowy | Ukos |
UNSPSC Code | 27111901 |