zł152.58
Bez podatku VAT
zł187.67
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Urządzenie szerokiego zastosowania z wykonanymi ze stopów stali szczękami, użyteczne do cięcia i zaginania wszystkich rodzajów przewodów.
Automatyczne ściąganie izolacji z przewodów.
Wygina nieizolowane końcówki 1.5, 2.5 i 4 - 6mm (12 -10, 22 - 18 i 16 - 14 AWG).
Wygina izolowane końcówki 1.5, 2.5 i 6mm (10 - 22 AWG). Zakres: 0.13 - 6.0 mm2.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 200mm |
EAN | 5036140003323 |
ECLASS Code | 34301403 |
ESD | No |
Funkcje specjalne | izolowane Śruba regulacyjna Zaciskarka |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | Yes |
Kompatybilny zakres rozmiarów drutu | 15 do 75mm² |
Kształt nosa | Szczypce do nosa |
Maksymalny kompatybilny rozmiar drutu | 6mm |
Materiał szczęki | Stal |
Minimalny kompatybilny rozmiar drutu | 1.5mm |
Non Sparking | No |
UNSPSC Code | 27111510 |
VDE | No |