zł98.61
Bez podatku VAT
zł121.29
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Ściągacz izolacji do kabli okrągłych i kabli typu kontynentalnego o średnicach 8 - 13 mm (np. przewód NYM 3 x 1,5mm2 do 5 x 2,5mm2).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | N/ Amm |
EAN | 5036140110625 |
ECLASS Code | 34301403 |
ESD | No |
Indywidualne lub zestawowe | Individual |
izolowane | No |
Kompatybilny zakres rozmiarów drutu | 1.5 to 2.5mm² |
Kształt nosa | Szczypce do nosa |
Materiał szczęki | Plastic |
Non Sparking | No |
UNSPSC Code | 27111510 |
VDE | No |
W zestawie: | N/ A |