zł2888.97
Bez podatku VAT
zł3553.43
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Korpus wykonany ze stalowej blachy o grubości 0,8 mm a szuflady z blachy o grubości 0,6 mm. Malowana proszkowo farbą epoksydowa w kolorze niebieskim/szarym z chromowanymi wykonanymi z PVC, uchwytami szuflad. Pokrywa zamyka na klucz sześć szuflad, które mają wykładziny piankowe i szybko otwierające się, płynnie działające prowadnice z łożyskami kulkowymi, o długości 250 mm. Wyposażona w tacę do przenoszenia narzędzi w miejsce pracy. Mocne chromowane uchwyty do przenoszenia.
Wymiary całkowite (S x G x W): 668 x 315 x 389mm.
Górny przedział (W x D x H): 660 x 305 x 50mm.
Taca do przenoszenia (W x D x H): 430 x 170 x 45mm.
Wymiary szuflad (S x G x W):
1szt. 590 x 279 x 101.5mm, 2szt. 590 x 279 x 49mm,
1szt. 281 x 279 x 49mm, 2szt. 127 x 279 x 49mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Asortyment warsztatowy |
Bezpieczeństwo | W pełni zamykane |
Brand | Senator |
Całkowita długość | 668mm |
Całkowita szerokość | 315mm |
Całkowita wysokość | 389mm |
EAN | 5036140062283 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwony |
Ładowność szuflady | 15 - 20kg |
Łatwość przesuwania produktu | Uchwyty boczne ze stali chromowanej |
Liczba szuflad | 6 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 53kg |
Moc przyciągania | No |
Nr części MFR | BCO-260061M |
Rodzaj produktu | Szafka narzędziowa |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 22.9kg |
Waga rolki | 53kg |