zł2479.20
Bez podatku VAT
zł3049.42
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
12-szufladowa
Wymiary górnej półki: 660 x 150 x 90mm.
Wymiary szuflad (S x G x W):
8 szuflad 125 x 409 x 48mm. 1 szuflada 279 x 409 x 100mm.
2 szuflady 589 x 409 x 48mm. 1 szuflada 589 x 409 x 100mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Do użytku profesjonalnego |
Bezpieczeństwo | Centralny zamek bezpieczeństwa |
Brand | KennedyPro |
Całkowita długość | 690mm |
Całkowita szerokość | 445mm |
Całkowita wysokość | 490mm |
EAN | 5036140004535 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwony |
Ładowność szuflady | 125 x 410 x 50mm - 10kg |
Łatwość przesuwania produktu | Wytrzymały uchwyt klatki piersiowej |
Liczba szuflad | 12 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 160kg |
Moc przyciągania | No |
Rodzaj produktu | Szafka narzędziowa |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 48kg |