noscriptKennedy RED-28" 3 DRAWER TOP CHEST BCD-280031Z | Cromwell Tools

Kennedy

RED-28" 3 DRAWER TOP CHEST

SKU:

KEN5942040K

MPN:

BCD-280031Z

zł1873.07

Bez podatku VAT

zł2303.88

Z VAT

NA STANIE (31)

    Przegląd

    Produkty wyposażone są w skrzynie górne o pełnej szerokości oraz pełnej wysokości szafki na kółkach ze stopu aluminium. Wszystkie produkty pokryte są antykorozyjnym i odpornym na działanie rozpuszczalników wykończeniem proszkowym. Wykonane z wytrzymałej stali z wewnętrznymi ścianami oraz wzmocnionymi panelami tylnymi.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Asortyment produktów

    Gama produktów przemysłowych

    Bezpieczeństwo

    Wzmocniona pokrywa wyposażona w 2 stalowe rozpórki.

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    706mm

    Całkowita szerokość

    461mm

    Całkowita wysokość

    375mm

    EAN

    5036140258532

    ECLASS Code

    21100490

    Kolor

    Czerwony

    Ładowność szuflady

    35kg

    Łatwość przesuwania produktu

    Przenośny

    Liczba szuflad

    3

    Materiał

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    245kg

    Moc przyciągania

    No

    Nr części MFR

    BCD-280031Z-01

    Rodzaj produktu

    Szafka narzędziowa

    UNSPSC Code

    24112401

    Waga

    36.5kg

    Waga rolki

    105kg