KennedyPro

SZAFKA NARZEDZIOWA 3-SZUFLADOWA CZERWONA

SKU:

KEN5945200K

zł1111.99

Bez podatku VAT

zł1367.75

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    3-szufladowa
    Wymiary górnej półki: 660 x 312 x 53mm.
    Wymiary szuflad (Szer. x Głęb. x Wys.):
    1 szuflada 588 x 279 x 48mm.
    2 szuflady 588 x 279 x 100mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Asortyment produktów

    Profesjonalny - najwyższy zakres

    Bezpieczeństwo

    Centralny zamek bezpieczeństwa

    Brand

    KennedyPro

    Całkowita długość

    690mm

    Całkowita szerokość

    315mm

    Całkowita wysokość

    385mm

    EAN

    5036140004498

    ECLASS Code

    21100490

    Kolor

    Czerwony

    Ładowność szuflady

    15kg

    Łatwość przesuwania produktu

    Wytrzymały uchwyt klatki piersiowej

    Liczba szuflad

    3

    Materiał

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    45kg

    Moc przyciągania

    No

    Nr części MFR

    TB2090BBS-A

    Rodzaj produktu

    Szafka narzędziowa

    UNSPSC Code

    24112401

    Waga

    44kg