zł2066.16
Bez podatku VAT
zł2541.38
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
6-szufladowa
Wymiary górnej półki: 660 x 150 x 90mm.
Wymiary szuflad (S x G x W):
2 szufady 125 x 285 x 50mm. 1 szuflada 280 x 285 x 50mm.
2 szuflady 590 x 285 x 50mm. 1 szuflada 590 x 285 x 100mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Asortyment produktów | Do użytku profesjonalnego |
Bezpieczeństwo | Centralny zamek bezpieczeństwa |
Brand | KennedyPro |
Całkowita długość | 690mm |
Całkowita szerokość | 315mm |
Całkowita wysokość | 385mm |
EAN | 5036140004511 |
ECLASS Code | 21100490 |
Kolor | Czerwony |
Ładowność szuflady | 125 x 285 x 50mm - 10 280 x 285 x 50mm - 10 590 x 285 x 100mm - 15 590 x 285 x 50mm - 15kg |
Łatwość przesuwania produktu | Wytrzymały uchwyt klatki piersiowej |
Liczba szuflad | 6 |
Materiał | Steel |
Maximum Weight Capacity | 75kg |
Moc przyciągania | No |
Rodzaj produktu | Szafka narzędziowa |
UNSPSC Code | 24112401 |
Waga | 44kg |