KennedyPro

PRZENOSNA SKRZYNKA NARZEDZIOWA 3-SZUFLADOWA

SKU:

KEN5940120K

zł885.04

Bez podatku VAT

zł1088.60

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonana z grubościennej stali, konstrukcja całkowicie spawana. Trwała i odporna na korozję podwójna warstwa farby epoksydowej, nakładana proszkowo. Szybkozwalniające zamki klamrowe pokrywy, zaczep pod kłódkę oraz uchwyty transportowe z moletowaną powierzchnią. Pełnej szerokości zawiasy listwowe dają sztywność i wytrzymałość pokrywy, zapewniając jej dobre działanie i dając dodatkowe zabezpieczenie.


    3-szufladowa skrzynka narzędziowa
    Trzy pełnej długości szuflady ze sztywnymi uchwytami z aluminiowymi nakładkami. Skrzynka z centralnym zamkiem, z rączką na górze i uchwytami transportowymi po bokach. Pokrywa, po opuszczeniu, automatycznie blokuje wszystkie zamknięte szuflady aby zapobiec ich otwarciu.


    Rozmiary szuflad: 2 o wymiarach 460 x 180 x 55 mm.
    1 o wymiarach 460 x 180 x 75 mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Asortyment produktów

    Do użytku profesjonalnego

    Bezpieczeństwo

    Kłódka Hasp (kłódka nie wliczona w cenę)

    Brand

    KennedyPro

    Całkowita długość

    218mm

    Całkowita szerokość

    300mm

    Całkowita wysokość

    520mm

    EAN

    5036140044449

    ECLASS Code

    21100490

    Kolor

    Czerwony

    Łatwość przesuwania produktu

    Wytrzymały uchwyt klatki piersiowej

    Liczba szuflad

    3

    Materiał

    Steel

    Maximum Weight Capacity

    30kg

    Moc przyciągania

    No

    Rodzaj produktu

    Przenośna skrzynia na narzędzia

    UNSPSC Code

    24112401

    Waga

    10.4kg