KennedyPro

RAMA DO BRZESZCZOTOW IZOLOWANA

SKU:

KEN5340600K

zł316.89

Bez podatku VAT

zł389.77

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Poddana testom jakości izolowania do 1000V AC i 1500V DC. Wszystkie izolacje są uformowane w jedną całość aby uniknąć przestrzeni powietrznych i innych niebezpieczeństw. Dostosowane do konwencjonalnych brzeszczotów. IEC: 60900:2004.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    100mm

    • Materiał ostrza:

    Bi-Metal

    • Materiał uchwytu:

    Tworzywo sztuczne

    • Typ:

    piła do metalu Junior

    Brand

    KennedyPro

    Całkowita długość

    150mm

    EAN

    5036140114340

    ECLASS Code

    21042201

    Głębokość szczęki

    60mm

    izolowane

    Tak

    Kompatybilne materiały

    Tworzywo sztuczne

    Kształt uchwytu

    Uchwyt do pistoletu

    Materiał ramy

    Izolowana stal

    Pozycje

    N/ A°

    Rozmiar zęba piły

    N/ ATPI

    Styl regulacji napięcia

    Podręcznik

    UNSPSC Code

    27111508

    W zestawie:

    N/ A