zł30.28
Bez podatku VAT
zł37.24
Z VAT
19 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Półokrągłe (Podwójnie nacinane) - Brzegi i płaszczyzny zbieżne do punktu. Podwójna użytecznośc; skuteczne do wklęsłych oraz płaskich powierzchni. Do szybkiego szlifowania metalu. Wykonano zgodnie z: BS 498 : 1990 and American Federal Standard GGG-f-325b.
Dostępne w szerokim zakresie kształtu i wielkości.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Brak uchwytu w zestawie |
• Typ: | półgładzik |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 250mm |
Całkowita szerokość | 23.2mm |
EAN | 5036140091320 |
ECLASS Code | 21042102 |
Grubość pliku | 6.5mm |
Liczba rusztów | 1 |
Nr części MFR | KB10HR03 |
Rodzaj cięcia | Palenie |
Rodzaj produktu | Pilnik inżynierski |
Standardy spełnione | Wyprodukowane według amerykańskiego standardu federalnego GGG-F325B Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990 |
UNSPSC Code | 27111929 |
Zastosowanie materiału | Metal nieżelazny |