zł30.28
Bez podatku VAT
zł37.24
Z VAT
18 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Kwadratowe (Podwójnie nacinane) - Równoległe brzegi, płaszczyzny zbieżne do punktu. Do równania prostokątnych otworów i wewnętrznych rogów. Preferowane do płaskich powierzchni. Wykonano zgodnie z: BS 498 : 1990 and American Federal Standard GGG-f-325b. Dostępne w szerokim zakresie kształtu i wielkości.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Brak uchwytu w zestawie |
• Typ: | Kwadrat |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 250mm |
Całkowita szerokość | 9.6mm |
EAN | 5036140091375 |
ECLASS Code | 21042102 |
Grubość pliku | 9.6mm |
Rodzaj cięcia | Bastard |
Rodzaj produktu | Pilnik inżynierski |
Standardy spełnione | Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990 |
UNSPSC Code | 27111929 |
Zastosowanie materiału | Twarde tworzywa sztuczne |