zł50.34
Bez podatku VAT
zł61.92
Z VAT
19 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Ręczne (Podwójnie nacinane) - Równoległe brzegi, jeden brzeg oszlifowany. Używany do płaskich powierzchni i do wykończeń narożnych. Bardzo przydatne przy pracach wymagających narzędzia nietnącego. Używany do stali i żelaza. Wykonano zgodnie z: BS 498 : 1990 and American Federal Standard GGG-f-325b. Dostępne w szerokim zakresie kształtu i wielkości.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Brak uchwytu w zestawie |
• Typ: | ręczny, |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 350mm |
Całkowita szerokość | 31.2mm |
EAN | 5036140091672 |
ECLASS Code | 21042102 |
Grubość pliku | 6.8mm |
Rodzaj cięcia | Drugi |
Rodzaj produktu | Pilnik inżynierski |
Standardy spełnione | Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990 |
UNSPSC Code | 27111929 |
Zastosowanie materiału | Metal nieżelazny |