noscriptKennedy Pilnik przemyslowy plaskisredni 6"(150mm) | Cromwell Tools

Kennedy

Pilnik przemyslowy plaskisredni 6"(150mm)

SKU:

KEN0302120K

zł17.41

Bez podatku VAT

zł21.41

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Płaskie (Podwójnie nacinane) - Brzegi ciosane ku przodowi. Zastosowanie jak przy pilnikach ręcznych. Preferowany w miejscach trudno dostępnych. Używany do stali, żelaza itp. Wykonano zgodnie z: BS 498 : 1990 and American Federal Standard GGG-f-325b. Dostępne w szerokim zakresie kształtu i wielkości.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Brak uchwytu w zestawie

    • Typ:

    płaski

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    150mm

    Całkowita szerokość

    15.5mm

    EAN

    5036140090668

    ECLASS Code

    21042102

    Grubość pliku

    3.3mm

    Rodzaj cięcia

    Drugi

    Rodzaj produktu

    Pilnik inżynierski

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990

    UNSPSC Code

    27111929

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny