zł39.17
Bez podatku VAT
zł48.18
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
16cm
Dostępne w siedmiu kształtach i dwóch rozmiarach. Oferują rozwiązanie problemu gdzie twardość materiału czyni konwencjonalne pilniki bezużytecznymi. Obłożony starannie dobranym diamentowym nasypem, oczko 120 - 150. Może być użyte na: węgliku spiekanym, stali, szkle, włóknie szklanym i hartowanej stali jak np. stal nierdzewna, tytan itp.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Tworzywo sztuczne |
• Typ: | Kwadrat |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 160mm |
EAN | 5036140026759 |
ECLASS Code | 21042102 |
Rodzaj cięcia | Palenie |
Rodzaj produktu | Pilnik diamentowy |
UNSPSC Code | 27111929 |