noscriptKennedy Pilnik przemyslowy plaskisredni 4"(100mm) | Cromwell Tools

Kennedy

Pilnik przemyslowy plaskisredni 4"(100mm)

SKU:

KEN0300120K

zł16.53

Bez podatku VAT

zł20.33

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Płaskie (Podwójnie nacinane) - Brzegi ciosane ku przodowi. Zastosowanie jak przy pilnikach ręcznych. Preferowany w miejscach trudno dostępnych. Używany do stali, żelaza itp. Wykonano zgodnie z: BS 498 : 1990 and American Federal Standard GGG-f-325b. Dostępne w szerokim zakresie kształtu i wielkości.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Brak uchwytu w zestawie

    • Typ:

    płaski

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    100mm

    Całkowita szerokość

    11.5mm

    EAN

    5036140090453

    ECLASS Code

    21042102

    Grubość pliku

    2.6mm

    Rodzaj cięcia

    Drugi

    Rodzaj produktu

    Pilnik inżynierski

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990

    UNSPSC Code

    27111929

    Zastosowanie materiału

    Metal nieżelazny