noscriptKennedy Pilnik przemyslowy kolumnowy gruby 6"(150mm) | Cromwell Tools

Kennedy

Pilnik przemyslowy kolumnowy gruby 6"(150mm)

SKU:

KEN0302830K

zł17.41

Bez podatku VAT

zł21.41

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Kolumnowe - równoległe krawędzie, powierzchnie zbieżne do zakończenia. To jest wąska wersja pilnika ręcznego. Zalecane w miejscach trudno dostępnych. Dla mechaników, konstruktorów maszyn, przy powiększaniu rowków wpustowych, otworów etc. Wykonano zgodnie z: BS 498 : 1990 and American Federal Standard GGG-f-325b. Dostępne w szerokim zakresie kształtu i wielkości.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Brak uchwytu w zestawie

    • Typ:

    Filar

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    150mm

    Całkowita szerokość

    11mm

    EAN

    5036140090880

    ECLASS Code

    21042102

    Grubość pliku

    6mm

    Rodzaj cięcia

    Bastard

    Rodzaj produktu

    Pilnik inżynierski

    Standardy spełnione

    Wyprodukowane według amerykańskiego standardu federalnego GGG-F325B Wyprodukowane zgodnie z BS498:1990

    UNSPSC Code

    27111929

    Zastosowanie materiału

    Twarde tworzywa sztuczne