zł16.53
Bez podatku VAT
zł20.33
Z VAT
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zbieżnie szlifowane i ukośnie precyzyjnie wykonane zakończenia zapewniają wymaganą pozycję ponad główką gwoździa dla efektywnego zagłębienia. Wykonane z utwardzanej i hartowanej stali, z mocno, głęboko radełkowany trzon dla lepszego chwytu. Wykonano zgodnie z: BS 3066. (Twardość: zakończenie 42 HRC. Maks. punkt 52 - 58 HRC). Długość całkowita: 100mm (4”).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Chrom wanad Stal |
• Typ: | Dziurkacz szpilkowy |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 165mm |
EAN | 5036140111516 |
ECLASS Code | 21040706 |
Kompatybilny materiał do cięcia | Stal miękka |
Kształt nasady | Kwadrat |
Materiał końcówki | Chrom wanad Stal |
Średnica punktu | 5mm |
UNSPSC Code | 27111505 |