noscriptKennedy WYBIJAK TULEJOWY STANDARDOWY 8mm | Cromwell Tools

Kennedy

WYBIJAK TULEJOWY STANDARDOWY 8mm

SKU:

KEN5182418K

zł19.19

Bez podatku VAT

zł23.60

Z VAT

NA STANIE (28)

    Przegląd

    Zbieżnie szlifowane i ukośnie precyzyjnie wykonane zakończenia zapewniają wymaganą pozycję ponad główką gwoździa dla efektywnego zagłębienia. Wykonane z utwardzanej i hartowanej stali, z mocno, głęboko radełkowany trzon dla lepszego chwytu. Wykonano zgodnie z: BS 3066. (Twardość: zakończenie 42 HRC. Maks. punkt 52 - 58 HRC). Długość całkowita: 100mm (4”).


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    Stal

    • Typ:

    Dziurkacz szpilkowy

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    200mm

    EAN

    5036140111530

    ECLASS Code

    21040706

    Kompatybilny materiał do cięcia

    Stal miękka

    Kształt nasady

    Kwadrat

    Materiał końcówki

    Chrom wanad Stal

    Średnica punktu

    8mm

    UNSPSC Code

    27111505