noscriptKennedy ZESTAW WYBIJAKOW DO KOLKOW Z UCHWYTEM OSLONOWYM | Cromwell Tools

Kennedy

ZESTAW WYBIJAKOW DO KOLKOW Z UCHWYTEM OSLONOWYM

SKU:

KEN5182330K

zł241.54

Bez podatku VAT

zł297.09

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Doskonałe do wybijania ciasno osadzonych kołków z przyrządów mechanicznych lub do wyrównywania położenia otworów w celu osadzenia kołków ustawczych. Wykonane z hartowanej i odpuszczanej stali. Wyposażone w uchwyt osłonowy, który absorbuje drgania, jak również odchyla źle trafione uderzenia młotka.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Materiał uchwytu:

    guma

    • Typ:

    Zestaw do dziurkacza

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    149 200 227mm

    EAN

    5036140046993

    ECLASS Code

    21040706

    Kompatybilny materiał do cięcia

    Stal miękka

    Kształt nasady

    gładzik

    Materiał końcówki

    Stal

    Średnica punktu

    3 5 6mm

    UNSPSC Code

    27111505