KennedyPro

WYTRZYMALA TORBA NARZEDZIOWA 460mm/18"28 KIESZENI

SKU:

KEN5930940K

zł137.97

Bez podatku VAT

zł169.70

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Mocna tkanina o grubości 600 den. Pasek na ramię z regulowaną długością. 11 kieszeni wewnętrznych. 17 kieszeni zewnętrznych. Duży przedział wewnątrz. Pogrubione rączki i pasek. Wytrzymały zamek błyskawiczny.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    KennedyPro

    Długość

    445mm

    EAN

    5036140058743

    ECLASS Code

    21100101

    Materiał produktu

    600 Denier Poliester

    Nr części MFR

    HM01017

    Rodzaj produktu

    Torba narzędziowa

    Szerokość

    280mm

    Typ zacisku

    Zamek błyskawiczny

    UNSPSC Code

    24111507

    Waga

    1.3kg

    Wysokość

    305mm