zł1087.18
Bez podatku VAT
zł1337.23
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Idealnie przydatny dla technika/serwisanta w drodze. Można ciągnąć na kółkach, trzymać w ręku lub na plecach.
Posiada: Odczepialne tylne paski przekształcają wózek w funkcjonalny plecak. Posiada dwie dwustronne odwracalne panele, jeden z kieszeniami na narzędzia, i drugi wyłożony miekko, na notebook. Dwie przednie kieszenie na dokumenty, akcesoria, przymiar zwijany, części zapasowe etc. Posiada duże kółka do jednolitej jazdy. Rączka
teleskopowa. Mocny zamek błyskawiczny. Składana osłona na kółka, kiedy używany
jako plecak.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Długość | 440mm |
EAN | 5036140302068 |
ECLASS Code | 21100101 |
Materiał produktu | 601 Denier Poliester |
Nr części MFR | TOOL TROLLEY 01 |
Rodzaj produktu | Torba na kółkach |
Szerokość | 340mm |
Typ zacisku | Zamek błyskawiczny |
UNSPSC Code | 24111507 |
Waga | 4.3kg |
Wysokość | 150mm |