KennedyPro

TORBA NARZEDZIOWA DLA ELEKTRYKOW 320x340x125mm

SKU:

KEN5930560K

zł463.15

Bez podatku VAT

zł569.67

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wytwarzane wysoko odpornego na rozdarcia materiału ze wzmocnionymi szwami na brzegach. Rzep z miękką rączką i podwójnym płetwowatym pasem wyposażony w metalowe sprzączki. Dostarczane z dwoma małymi pudełkami, które są trzymane w dwóch zewnętrznych kieszeniach. Dwa usuwalne panele na narzędzia (jeden na rzep) są trzymane w środku i maja unikalne miejsce na przechowywanie narzędzi.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    KennedyPro

    Długość

    320mm

    EAN

    5036140143333

    ECLASS Code

    21100101

    Materiał produktu

    Tkanina Antigrip

    Rodzaj produktu

    Torba narzędziowa

    Szerokość

    340mm

    Typ zacisku

    Velcro

    UNSPSC Code

    24111507

    Waga

    1.3kg

    Wysokość

    125mm