noscriptKennedyPro WIELOZADANIOWA TORBA NA NARZEDZIA & LAPTOP . | Cromwell Tools

KennedyPro

WIELOZADANIOWA TORBA NA NARZEDZIA & LAPTOP

SKU:

KEN5935050K

MPN:

.

zł172.86

Bez podatku VAT

zł212.62

Z VAT

NA STANIE (27)

    Przegląd

    Idealnie przydatna dla inżyniera/serwisanta w drodze. Wykonana ze sztucznego materiału, który jest wyjątkowo wytrzymały, ciężko zdzieralny. Posiada duże wewnętrzne kieszenie (jedna wykładana miękko na laptop), inne kieszenie oraz elastyczne uchwyty na narzędzia. Korzystając z tej torby masz pewność, że potrzebne narzędzie będzie zawsze w zasięgu ręki.
    Torba posiada: Nastawny pas na ramię. 3 x duże wewnętrzne przegrody. 15 x wewnętrzne kieszenie, 2 x kieszenie zewnętrzne, wykładany pojemnik na laptop,
    46 x elastyczne chwyty narzędziowe, miękkie uchwyty i pas, wkładka na wizytówki, mocne zamki błyskawiczne i gumowe nóżki.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    KennedyPro

    Długość

    530mm

    EAN

    5036140075276

    ECLASS Code

    21100101

    Materiał produktu

    600 Denier Poliester

    Rodzaj produktu

    Torba narzędziowa

    Szerokość

    190mm

    Typ zacisku

    Zamek błyskawiczny

    UNSPSC Code

    24111507

    Waga

    1.5kg

    Wysokość

    335mm