Sitesafe

SOLID SOCKET FIBREGLASS YD TRENCHING SHOVEL

SKU:

SSF5227822C

MPN:

S16332

zł211.37

Bez podatku VAT

zł259.99

Z VAT

NA STANIE (44)

    Przegląd

    Idealna do kopania wąskich rowów np. do ułożenia rur lub kabli. Często stosowana razem z szpadlem do układania kabli. Wszystkie ostrza są hartowane, pokryte powłoką epoksydową.
    S16332
    Typ: twarde gniazdo
    Typ rękojeści: metalowa obudowa typu MYD
    Trzonek: włókno szklane
    Materiał ostrza: stal węglowomanganowa
    Rozmiar ostrza: (szer. x wys.): od 165 do 190 x 280 mm
    Całkowita długość: 985 mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    280mm

    • Materiał ostrza:

    Stal węglowo-manganowa

    • Typ:

    Łopata

    Anti-Spark

    No

    Brand

    Sitesafe

    Całkowita długość

    985mm

    Długość rękojeści

    705mm

    EAN

    5036140228399

    ECLASS Code

    21041001

    Funkcje ochrony

    Corrosion-Resistant

    izolowane

    No

    Materiał wału

    Włókno szklane

    Rodzaj produktu

    Shovel

    Szerokość ostrza:

    190mm

    Telescopic

    No

    Typ rękojeści

    D-Grip

    UNSPSC Code

    27112004

    Waga

    2.7kg

    Warranty

    No

    Wykończenie/powłoka ostrza

    epoksydowe