zł333.34
Bez podatku VAT
zł410.01
Z VAT
2 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Solidna taśma z włókna szklanego o dużej wytrzymałości na rozci...ganie, która nie będzie się zaginać lub rdzewieć. Jest ona z jednej strony biała i żółta z drugiej strony, aby zapobiec skręcaniu i taśma jest podwójnie powlekana w celu ochrony oznaczeń podziałki, która posiada cyfry zarówno metryczne i calowe. Taśma mieści się w solidnej otwartej obudowie z ABS z końcowym pazurem/ zaczepem i składanym uchwytem typu D z wkładk... gumow... dla komfortu chwytu. Posiada również funkcję, dwukrotnie szybkiego cofania i oznakowanie skoku cofania.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 100m / 330ft |
• Materiał ostrza: | Włókno szklane |
Brand | Kennedy |
Dokładność pomiaru | Klasa III |
EAN | 5036140244702 |
ECLASS Code | 21160103 |
Funkcje specjalne | Klasa III EEC |
Materiał ramy | ABS |
Nr części MFR | FK0013 |
Powłoka | PVC |
Rodzaj produktu | Taśma z otwartą ramą |
Standard pomiarowy | Metryczny i imperialny |
Szerokość ostrza: | 13mm |
UNSPSC Code | 27111801 |
Właściwości oporu | Odporny na załamania |