zł58.32
Bez podatku VAT
zł71.73
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Solidna taśma o dużej wytrzymałości na rozci...ganie z włókna szklanego, która jest odporna zarówno na wodę jak i na korozję. Posiada łatw... do odczytania podwójn... skalę (metryczn... i calow...), wzmocnione zakończenia taśmy i zakończenie metalowym pazurem/ zaczepem. Taśma jest zawarta w odpornej na uderzenia obudowie z tworzywa sztucznego ABS w uchwytem do nawijania taśmy i wygodn... r...czk....
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 10m / 33ft |
• Materiał ostrza: | Włókno szklane |
Brand | Senator |
Dokładność pomiaru | Klasa II |
EAN | 5036140244719 |
ECLASS Code | 21160103 |
Funkcje specjalne | Uchwyt do przewijania Zamykane |
Materiał ramy | ABS |
Nr części MFR | SFT010 |
Powłoka | PVC |
Rodzaj produktu | Taśma geodezyjna |
Standard pomiarowy | Metryczny i imperialny |
Szerokość ostrza: | 9.5mm |
UNSPSC Code | 27111801 |
Właściwości oporu | Wodoodporny |