Kennedy

PRZYMIAR ZWIJANY STALOWY 20M/66'

SKU:

KEN5363720K

zł89.66

Bez podatku VAT

zł110.28

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Nieodblaskowa nylonowa taśma stalowa powlekana celem uzyskania maksymalnej trwałości. Taśma mieści się w wysoko udarowej plastikowej obudowie ABS z funkcjÄ... uchwytu równego nawijania i klipsem na pas. W celu ułatwienia obsługi, taśma jest wykończona z poręcznÄ... pętlÄ... z tworzywa sztucznego i metalowym końcowym hakiem/ zaczepem.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    20 m / 66 stóp

    • Materiał ostrza:

    Stal

    Brand

    Kennedy

    Dokładność pomiaru

    Klasa II

    EAN

    5036140244672

    ECLASS Code

    21160103

    Funkcje specjalne

    Klasa II EEC Klips do paska

    Materiał ramy

    ABS

    Nr części MFR

    TA2013

    Powłoka

    Nylon

    Rodzaj produktu

    Taśma geodezyjna

    Standard pomiarowy

    Metryczny i imperialny

    Szerokość ostrza:

    13mm

    UNSPSC Code

    27111801

    Właściwości oporu

    Odporny na korozję