zł23.96
Bez podatku VAT
zł29.47
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Taśma posiada naprzemienny nadruk i ma pokrycie nylonem dla dłuższej żywotności. Dwustronny nadruk skali pomaga przy pomiarze sufitów, okien etc. Posiada automatyczny hamulec który blokuje taśmę w wymaganej pozycji aż do momentu zwolnienia kontrolnym przyciskiem. Pomaga też magnetyczny poślizgowy hak i zaczep.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 3m / 10ft |
• Materiał ostrza: | Stal |
Brand | KennedyPro |
Dokładność pomiaru | Klasa II |
EAN | 5036140069978 |
ECLASS Code | 21160103 |
Funkcje specjalne | Klips do paska Oznakowanie dwustronne Zamykane |
Materiał ramy | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | TLX300 |
Powłoka | Nylon |
Rodzaj produktu | Dwustronna taśma pomiarowa |
Standard pomiarowy | Metryczny |
Szerokość ostrza: | 16mm |
UNSPSC Code | 27111801 |
Właściwości oporu | Odporny na korozję |