Kennedy

PRZYMIAR ZWIJANY Z WLOKNA SZKLANEGO50M/165'

SKU:

KEN5363960K

MPN:

.

zł194.45

Bez podatku VAT

zł239.17

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Solidna taśma z włókna szklanego o dużej wytrzymałości na rozci...ganie, która nie będzie się zaginać lub rdzewieć. Jest ona z jednej strony biała i żółta z drugiej strony, aby zapobiec skręcaniu i taśma jest podwójnie powlekana w celu ochrony oznaczeń podziałki, która posiada cyfry zarówno metryczne i calowe. Taśma mieści się w solidnej otwartej obudowie z ABS z końcowym pazurem/ zaczepem i składanym uchwytem typu D z wkładk... gumow... dla komfortu chwytu. Posiada również funkcję, dwukrotnie szybkiego cofania i oznakowanie skoku cofania.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Długość ostrza:

    50m / 165ft

    • Materiał ostrza:

    Włókno szklane

    Brand

    Kennedy

    Dokładność pomiaru

    Klasa III

    EAN

    5036140244696

    ECLASS Code

    21160103

    Funkcje specjalne

    Klasa III EEC

    Materiał ramy

    ABS

    Nr części MFR

    FK5013

    Powłoka

    Nylon

    Rodzaj produktu

    Taśma z otwartą ramą

    Standard pomiarowy

    Metryczny i imperialny

    Szerokość ostrza:

    13mm

    UNSPSC Code

    27111801

    Właściwości oporu

    Odporny na załamania