zł46.60
Bez podatku VAT
zł57.32
Z VAT
7 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
‘Dynamiczne’
Twardy plastikowy futerał z przesuwanym elementem blokującym. Pozwala on również na kontrolę prędkości zwijania. Zakończone metalowym zaczepem. Stalowy zaczep i pasek na przegub ręki. Przycisk blokujący zatrzymuje miarę w dokładnie pożądanym
przez operatora miejscu. Ostrze i hak są solidne i odporne na korozję. Samocentrujące
haki zapewniają dokładność w wewnętrznych i zewnętrznych pomiarach.
Taśmy 5 mtr i dłuższe mają na zaczepach 4 nity (3mtr haki mają 2 nity). Miarki metryczno calowe mają podziałkę 1/32”, 1/16” i metryczną. Miarki tylko metryczne mają podziałkę w mm i cm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 8 m / 26 stóp |
• Materiał ostrza: | Stal |
Brand | Yamoto |
Dokładność pomiaru | Klasa II |
EAN | 5036140009356 |
ECLASS Code | 21160103 |
Funkcje specjalne | Powrót ostrza sprężyny Smycz Uchwyt gumowy |
Materiał ramy | guma |
Powłoka | Lakier |
Rodzaj produktu | Taśma miernicza o dużej wytrzymałości |
Seria | uchwyt Dynamic |
Standard pomiarowy | Metryczny |
Szerokość ostrza: | 25mm |
UNSPSC Code | 27111801 |
Właściwości oporu | Odporny na korozję |