zł471.84
Bez podatku VAT
zł580.36
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z najwyższej jakości odlewów z precyzyjnie wykonanym mechanizmem śrubowym i precyzyjnie wykonanymi szczękami.
Użyteczne w warsztatach, zakładach motoryzacyjnych i przy innych zastosowaniach ślusarskich
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 330mm |
Całkowita szerokość | 135mm |
Całkowita wysokość | 145mm |
EAN | 5036140228108 |
ECLASS Code | 21020601 |
Głębokość szczęki | 60mm |
Materiał całkowity | Żeliwo |
Otwarcie szczęki | 140mm |
Rozmiar otworu montażowego | 11mm |
Sposób mocowania | Śruba kwadratowa |
Szerokość szczęki | 100mm |
Typ podstawy | Naprawiono |
Typ Vice | Imadła stołowe |
UNSPSC Code | 27112102 |
Waga | 9.5 |
Wysokość szczęki | 20mm |