zł907.21
Bez podatku VAT
zł1115.87
Z VAT
5 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wykonane z najwyższej jakości odlewów z precyzyjnie wykonanym mechanizmem śrubowym i precyzyjnie wykonanymi szczękami.
Użyteczne w warsztatach, zakładach motoryzacyjnych i przy innych zastosowaniach ślusarskich
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 480mm |
Całkowita szerokość | 175mm |
Całkowita wysokość | 175mm |
EAN | 5036140228122 |
ECLASS Code | 21020601 |
Głębokość szczęki | 85mm |
Materiał całkowity | Żeliwo |
Otwarcie szczęki | 190mm |
Rozmiar otworu montażowego | 13mm |
Sposób mocowania | Śruba kwadratowa |
Szerokość szczęki | 150mm |
Typ podstawy | Naprawiono |
Typ Vice | Wicadło ławkowe |
UNSPSC Code | 27112102 |
Waga | 25 |
Wysokość szczęki | 21mm |