noscriptKennedy IMADLO DO RUR Z POLKA 8-55mm | Cromwell Tools

Kennedy

IMADLO DO RUR Z POLKA 8-55mm

SKU:

KEN5888220K

zł1959.51

Bez podatku VAT

zł2410.20

Z VAT

NA STANIE (4)

    Przegląd

    Przeznaczone do powtarzalnych prac hydraulicznych. Korpus imadła do rur wykonany jest z żeliwa, ze szczękami z hartowanej stali stopowej narzędziowej z powłoką odporną na korozję. Górna szczęka imadła do rur utrzymywana jest poprzez pałąk, który jest blokowany automatycznie po zamknięciu imadła. Stojak wyposażony jest w tworzącą z nim całość półkę (tacę) na narzędzia, szeroko rozstawione nogi zapewniają większą stabilność a składana konstrukcja umożliwia łatwe składowanie i transport.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    850mm

    Całkowita wysokość

    1145mm

    EAN

    5036140021761

    ECLASS Code

    21020601

    Materiał całkowity

    Żeliwo

    Nr części MFR

    VPS055

    Otwarcie szczęki

    55mm

    Siła zacisku

    350cckg

    Sposób mocowania

    Śruba kwadratowa

    Typ podstawy

    Naprawiono

    Typ Vice

    Imadło do rur

    UNSPSC Code

    27112102