noscriptKennedyPro POZOMICA 1000mm/40"O PRZEKROJU SKRZYNKOWYM | Cromwell Tools

KennedyPro

POZOMICA 1000mm/40"O PRZEKROJU SKRZYNKOWYM

SKU:

KEN5103400K

zł137.97

Bez podatku VAT

zł169.70

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Konstrukcja z wytłaczanego aluminium z wykończeniem proszkowym. Trzy libelki zapewniające dużą widoczność: 1 pozioma, 2 pionowe.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    KennedyPro

    Całkowita długość

    1000mm

    Całkowita szerokość

    25mm

    Dokładność

    0,5 mm/m

    EAN

    5036140243606

    ECLASS Code

    21160108

    Funkcje poziomu

    Uchwyty ręczne

    Kolor nadwozia

    Czerwony

    Liczba fiolek

    3

    Liczba w opakowaniu

    1

    Materiał fiolki

    Akryl

    Materiał zewnętrzny

    aluminium

    Rodzaj opakowania

    Single

    Seria

    Do użytku profesjonalnego

    Typ fiolki

    45° Pionowy Poziomy

    Typ podstawy

    Niemagnetyczny

    Typ poziomu

    Poziomica belkowa

    UNSPSC Code

    27111802

    W zestawie:

    N/ A

    Widoczność fiolki

    Podgląd czcionki

    Wykończenie/Powłoka

    Wykończenie powłoki proszkowej