zł76.49
Bez podatku VAT
zł94.08
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Odlewana obudowa aluminiowa z wytłoczoną czołową powierzchnią pomiarową zapewniającą dokładność. 1 fiolka pionowa, 1 fiolka pozioma do pomiarów zwykłych i w odwróceniu do góry nogami. Bardzo popularna poziomica wśród monterów rusztowań. Sprzedawana wraz z torbą na skórzanym pasku.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 250mm |
Całkowita szerokość | 22mm |
Dokładność | 1mm/m |
EAN | 5036140036338 |
ECLASS Code | 21160108 |
Funkcje poziomu | Frezowane lico |
Kolor nadwozia | Czerwony |
Liczba fiolek | 2 |
Materiał fiolki | Akryl |
Materiał zewnętrzny | aluminium |
Nr części MFR | 5100100K |
Typ fiolki | Pionowy Poziomy |
Typ podstawy | Niemagnetyczny |
Typ poziomu | Rusztowanie/Poziom łodzi |
UNSPSC Code | 27111802 |
W zestawie: | Skórzany pokrowiec na pasek |
Widoczność fiolki | Podgląd czcionki |
Wykończenie/Powłoka | Wykończenie powłoki proszkowej |