zł19.62
Bez podatku VAT
zł24.13
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonana z wytrzymałego, odpornego na ciężkie warunki pracy plastiku niniejsza specjalistyczna poziomica została zaprojektowana tak,, by zapewniała pionowe ustawienie zarówno kwadratowych, jak i okrągłych słupków przed ich stałym zamocowaniem na miejscu.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 123mm |
Całkowita szerokość | 80mm |
Dokładność | 1.0mm/m |
EAN | 5036140036352 |
ECLASS Code | 21160108 |
Kolor nadwozia | Czerwony |
Liczba fiolek | 3 |
Materiał fiolki | Akryl |
Materiał zewnętrzny | Tworzywo sztuczne |
Nr części MFR | 5102800K |
Typ fiolki | Pionowy Poziomy |
Typ podstawy | Magnetyczny |
Typ poziomu | Poziom słupka |
UNSPSC Code | 27111802 |
W zestawie: | Zintegrowany elastyczny pasek mocujący |
Widoczność fiolki | Podgląd czcionki |