noscriptOrganizery z przegrodami | Cromwell Tools

Organizery z przegrodami

Zorganizuj swoją przestrzeń przechowywania i zyskaj porządek dzięki przegródkom do szuflad z Cromwell. Idealny sposób na zachowanie narzędzi i złączek w zasięgu ręki i łatwe odnalezienie, nasze przegródki do szuflad są dostępne w szerokiej gamie materiałów i stylów, począwszy od wkładek do plastikowych pudełek po metalowe wkładki do skrzynek narzędziowych.

Dostosuj swoje przechowywanie i wykorzystaj każdy cal przestrzeni dzięki wkładkom wysokiej jakości od wiodących marek rynkowych, takich jak Bott®, Raaco®, Treston® oraz naszej własnej marki Senator®.

Co to są przegródki do szuflad?
Stosowane wszędzie, od szuflad w szafach po biurowe szafki na materiały biurowe, przegródki do szuflad służą jako środek segmentacji dużego miejsca w szufladzie na mniejsze, zamknięte obszary przechowywania. Mogą to być plastikowe pudełka umieszczone w szufladzie, plastikowe lub metalowe wkłady, które wsuwają się w wstępnie uformowany rowek, lub nawet cała przegroda do szuflady, z podziałem, która po prostu wsuwa się w przestrzeń szuflady.

Rodzaje przegródek do szuflad
Na rynku dostępny jest szeroki wybór przegródek do szuflad. Niektóre są zaprojektowane do prostego umieszczenia w wymaganym miejscu, podczas gdy inne polegają na konstrukcji szuflady, takie jak przegródki z rowkami. Wszystkie są zaprojektowane tak, aby można było je dostosować, zapewniając pełną elastyczność.

• Wkładki do pudełek - Zaprojektowane do przechowywania małych elementów i złączek w skrzynkach narzędziowych, te nieprzejrzyste pudełka są dostępne w wielu różnych rozmiarach, aby zachować porządek w zapasach.

• Przegródki rowkowe - Ten typ przegródki wsuwa się w wstępnie uformowany rowek w szufladzie lub wkładzie do skrzynki, aby wykorzystać całą dostępną przestrzeń do przechowywania i jednoznacznie oznaczyć obszary przechowywania.

• Zestawy przegródek - Zaprojektowane do użytku w modułowych szufladach, te zestawy są specjalnie zaprojektowane do podziału określonego rozmiaru szuflady i można je dostosować według preferencji użytkownika.

• Przegródki koszykowe - Nadają się do użytku w szafach i regałach przepływowych, przegródki koszykowe są wykonane z wytrzymałego plastiku i mogą korzystać z przegródek rowkowych do oddzielania małych części.

Rozważania przy wyborze przegródek do szuflad
• Rozmiar szuflady - Zacznij od początku, jak mówią, i zmierz przestrzeń, którą chcesz podzielić, upewnij się, że uwzględniłeś również głębokość, nie chcesz mieć pięknie ułożonej szuflady, która się nie zamyka.

• Ilość przechowywanych elementów - pomyśl o swoim zapasie i o tym, jak chcesz go podzielić, możesz chcieć umieścić gwoździe razem w wkładce do pudełka i użyć przegródek rowkowych według wielkości, na przykład.

• Typ wkładki - pomyśl, który typ przegródki będzie odpowiedni dla dostępnej przestrzeni. Wkładki do pudełek można podzielić, ale ich boki, gdy są umieszczone obok siebie, tracą trochę przestrzeni. Zestawy przegródek mogą być dobrym rozwiązaniem, jeśli nie możesz wyobrazić sobie, jak chcesz, aby przestrzeń działała.