Kennedy

SZAFKA Z 4 SZUFLADAMI

SKU:

KEN5931760K

zł166.93

Bez podatku VAT

zł205.32

Z VAT

NA STANIE (21)

    Przegląd

    Wykonana z wysokiej jakości polipropylenu. Szufladki przezroczyste. Przezroczysta część wierzchnia z 3 przedziałami, posiada zatrzaski uniemożliwiające samootwarcie. Każda szuflada posiada 3 przegródki do ustawienia w dowolnej pozycji. Szuflady mają mechanizm blokujący przed samootwarciem podczas transportu. Wygodna składna rączka do przenoszenia szafki. 4 trzpienie zapewniają bezpieczne ustawianie szafek jedna na drugiej. Wymiary (S x G x W): 390 x 200 x 340mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Organizator części

    Brand

    Kennedy

    Całkowita szerokość

    200mm

    Całkowita wysokość

    390mm

    EAN

    5036140017962

    Liczba przedziałów

    4

    Materiał produktu

    Polipropylen

    Nr części MFR

    395

    UNSPSC Code

    24112401