noscriptPincers | Carpenters Pincers | Cromwell Tools

Cęgi

Nożyce do cięcia, znane głównie jako narzędzia chwytające, przypominające szczypce, różnią się od siebie głównie ze względu na kilka kluczowych różnic. Zazwyczaj posiadają one mocne metalowe szczęki, które można wykorzystać do zapewnienia dźwigni podczas wyciągania gwoździ, a niektóre rodzaje nożyc posiadają ostrzone szczęki do cięcia materiałów, takich jak drut.

Cromwell oferuje zarówno nożyczki do cięcia, jak i zaciskowe od takich marek jak Kennedy, dzięki czemu na pewno znajdziesz odpowiednie nożyczki do swoich potrzeb.

Jak działają nożyczki?
Nożyczki można używać na kilka sposobów, ale ich głównym celem jest chwytanie. Ich mocne metalowe szczęki są kształtowane w taki sposób, że mogą zbliżyć się do powierzchni, aby chwycić elementy, takie jak elementy mocujące z podstawy. Podczas wyciągania krzywizna szczęk pozwala na większą dźwignię niż podobne narzędzia, takie jak szczypce. W niektórych przypadkach szczęki są ostrzone, aby umożliwić cięcie przez miękkie materiały, takie jak drut, co pozwala na czyste i dokładne cięcie.

Rodzaje nożyczek
Istnieją dwa różne rodzaje nożyczek: nożyce stolarskie i nożycie tnące. Oba mają pewne pokrywanie się zastosowań, ale są też pewne różnice, które Cromwell opisał poniżej.

• Nożyczki stolarskie - Znane również jako obcinaki, nożyczki stolarskie są rodzajem szczypiec zaprojektowanych do chwytania i wyjmowania gwoździ i zszywek z drewna. Ich szczęki są masywne i mocne, posiadają stożkowate krawędzie, co pozwala im chwytać gwoździe bez przecinania ich. Zaokrąglona głowica pozwala na zastosowanie dźwigni po obu stronach bez uszkodzenia powierzchni drewnianej.

• Nożyczki tnące końcowe - Nożyczki tnące końcowe mają kilka nazw, w tym obcinaki, obcinaki końcowe lub szczypce do cięcia końcowego, posiadają ostrzone szczęki, które są używane do cięcia materiałów takich jak drut, sprężyny, gwoździe, nitów i śrub. Ich kształt głowicy jest zwykle płaski, co pozwala użytkownikowi ciąć bliżej powierzchni.

Kwestie do rozważenia podczas wyboru nożyczek
Istnieje kilka czynników do rozważenia podczas wyboru paru nożyczek, głównym wyborem jest rzeczywiste zastosowanie, do którego mają być używane. Na przykład, jeśli pracujesz z masywnymi gwoździami i potrzebujesz narzędzia o dużej wytrzymałości do ich usuwania z drewnianych powierzchni, to nożyczki stolarskie są bardziej odpowiednim wyborem. Jednak jeśli potrzebujesz narzędzia do zaciskania i cięcia drutu, to nożyczki tnące będą idealnym wyborem.

Rozmiar nożyczek w stosunku do używanych materiałów powinien być kolejnym czynnikiem do rozważenia, na przykład praca z kołkami wymaga mniejszego, lżejszego narzędzia niż gwoździe stolarskie. Na szczęście oba rodzaje nożyczek występują w różnych rozmiarach, od małych, do lekkich prac, do dużych, masywnych zestawów zaprojektowanych do chwytania dużych i upartych elementów mocujących.

FAQ
Do czego służą nożyczki stolarskie?
Główną funkcją nożyczek stolarskich jest chwytanie i usuwanie elementów mocujących, takich jak gwoździe, z materiałów. Stanowią także dobre narzędzia do zaciskania trzymanych w ręce, a także narzędzia do demontażu.

Z jakich materiałów są wykonane nożyczki?
Większość nożyczek wykonuje się ze stali lub stopu stali, stal, stal nierdzewna, stal chromowana wanadowa i stal węglowa są popularnymi wyborami ze względu na swoją trwałość. Niektóre nożyczki posiadają ostrza z węglika wolframu, co pozwala na większą moc tnącą, ponieważ związek węglików pozwala na utrzymanie ostrza przez dłuższy czas.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-3 of 3

Wiersze na stronę:

25

1-3 of 3