zł18.56
Bez podatku VAT
zł22.83
Z VAT
Ograniczenie wiekowe -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Dowiedz się więcej.
6 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Węglik, pokryte bezbarwnym lakierem. Ostrza ze stali węglowej lakierowane, wysokiej jakości uchwyt drewniany. Narzędzie generalnego użytku, często przydatne w domu.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 85mm |
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Drewno |
• Typ: | Nóż do napełniania |
Brand | Senator |
Całkowita długość | 205mm |
EAN | 5036140160590 |
ECLASS Code | 21040801 |
Liczba krawędzi skrobania | 1 |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Szerokość ostrza: | 35mm |
Typ punktu | Punkt dłuta |
Typ Tang | Half Tang |
UNSPSC Code | 27112601 |
Wymiary ostrza | 85x35 |