zł25.67
Bez podatku VAT
zł31.57
Z VAT
3 Więcej opcji dostępnych
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wysokowydajne, profilowany metal w całej długości rączki, hartowane, elastyczne stalowe ostrze i chwyt z podwójnego materiału.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 150mm |
• Materiał ostrza: | Stal |
• Materiał uchwytu: | Bi-materiał |
• Typ: | Skrobak |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 225mm |
EAN | 5036140245457 |
ECLASS Code | 21040801 |
Liczba krawędzi skrobania | 1 |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Szerokość ostrza: | 75mm |
Typ punktu | Punkt dłuta |
Typ Tang | Skala Tang |
UNSPSC Code | 27112601 |
Wymiary ostrza | 150x75 |