zł15.12
Bez podatku VAT
zł18.60
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
S41411
Używany do usuwania tłuszczu i brudu z podłóg warsztatowych, obszarów przygotowania i w pasażach handlowych itp. Ostrze ze stali jest zaprojektowane tak, aby nie uszkodzić podłogi wyłożonej kafelkami lub laminatów i jest wyposażone w uchwyty z włókna szklanego dla wytrzymałości i łatwej sterylizacji.
Długość całkowita: 1480mm
Rozmiar ostrza: 210 x100mm
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 210mm |
• Materiał ostrza: | Stal nierdzewna |
• Typ: | Wymienne ostrze |
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140228221 |
ECLASS Code | 21040801 |
Szerokość ostrza: | 100mm |
UNSPSC Code | 27112601 |