zł239.55
Bez podatku VAT
zł294.65
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Zaprojektowane do użycia w przemyśle samochodowym i inżynierii. Idealne do użycia w pierścieniach typu ‘O’ (O-ringach), klinach, tulejach, sprężynach i podkładkach. Rączki odporne na uderzenia. Dostarczane w solidnym, plastikowym pudełku.
Zawartość: 210mm (8”) zakończenie hakowe, proste i 90°
135mm (5”) zakończenie proste, hakowe i 90°.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Zestaw Pick & Hook |
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 210mm |
EAN | 5036140038677 |
ECLASS Code | 21040800 |
Kształt uchwytu | Wyprofilowany |
UNSPSC Code | 27112300 |
W zestawie: | (2) 90° Szpic (2) Zakończenie hakowe Plastikowa obudowa Wkrętak kombinowany |