zł94.39
Bez podatku VAT
zł116.10
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Chromowo-wanadowe stalowe ostrza, z magnetycznymi końcówkami. Akrylowe uchwyty.
8-sztukowy zestaw zawiera (mm):
Płaski: 6.3 krótki, 6.3 x 100 oraz 8.0 x 200.
Równoległy: 3.0 x 75, 4.0 x 100.
Krzyżakowy: Nr 2 któtki, Nr 1 x 75 oraz Nr 2 x 100.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 100 75mm |
• Materiał uchwytu: | Akryl |
Brand | Senator |
EAN | 5036140017290 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
Liczba rusztów | 8 |
Rozmiar końcówki | 3.0mm 4.0mm 6.0mm 8.0mm No.1 No.2 |
Typ końcówki | Phillips Płaski stożkowy Równoległe |
Typ śrubokręta | Krótki Śrubokręt Standardowy śrubokręt |
UNSPSC Code | 27111728 |