zł221.31
Bez podatku VAT
zł272.21
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Zaprojektowane dla maksymalnego chwytu aplikacji. Specjalnie zaprojektowany czerwony uchwyt daje operatorowioptymalny komfort pracy. Idealne do prac montażowych. Ostrza wykonane z trwałego stopu stali, satynowo wykończony, utwardzony i kuty czubek.
Zestaw 8-sztukowy: Zawartość w przezroczystym etui
Płaski: 6.3 przysadzisty, 6.3 x 100, 6.3 x 150, 9.3 x 250.
Krzyżakowy: Nr.1 x 75, Nr.2 przysadzisty, Nr.2 x 100, Nr.3 x 150.
Zestaw 12-sztukowy: Zawartość w przezroczystym etui
Płaski: 6.3 przysadzisty, 6.3 x 100, 6.3 x 150, 8.3 x 200 i 9.3 x 250.
Krzyżakowy: Nr.1 x 75, Nr.2 przysadzisty, Nr.2 x 100, Nr.3 x 150.
PZ: Nr.1 x 75, Nr.2 x 100, Nr.3 x 150.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 100 150 200mm |
• Materiał ostrza: | Stal stopowa |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140120211 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
Liczba rusztów | 12 |
Rozmiar końcówki | 10.0mm 6.5mm 8.0mm No.1 No.2 |
Seria | Hi-Grip |
Standardy spełnione | DIN ISO 2380/8764 |
Typ końcówki | Phillips Płaski stożkowy Pozi |
Typ śrubokręta | Standardowy śrubokręt |
UNSPSC Code | 27111728 |