zł137.97
Bez podatku VAT
zł169.70
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Testowane wkrętaki do bezpiecznej pracy na lub obok elektrycznych urządzeń do 1000 wolt (prąd zmienny) lub 1500 wolt (prąd stały). Wykonano zgodnie z: DIN 7438 i DIN EN 60900.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 100 125 150 154 75mm |
• Materiał ostrza: | Stal chromowo-wanadowa |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140001329 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | izolowane Namagnesowana końcówka |
Liczba rusztów | 7 |
Rozmiar końcówki | 2.5mm 4.0mm 5.5mm 6.5mm No.0 No.2 |
Standardy spełnione | VDE tested DIN 7438 DIN EN 60900 |
Typ końcówki | Phillips Równoległe |
UNSPSC Code | 27111728 |