zł97.95
Bez podatku VAT
zł120.48
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Ten poręczny zestaw śrubokrętów jubilerskich ma 6 wymienialnych sześciokątnie podwójnie zakończonych bitów 30 x 3.6mm: 1.00, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, T20, PH000, PH00, PH0, PH1, PZ0.
Wymiar uchwytu: 90 x 7.7mm śr.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140228078 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Podwójnie zakończony |
Liczba rusztów | 12 |
Rozmiar końcówki | 1.0mm 1.5mm 3.0mm 3.5mm No.0 No.00 No.000 No.1 T20 |
Typ końcówki | Klucz Torx Phillips Pozi Równoległe Wszczelinowane |
Typ śrubokręta | Precyzyjne wkrętaki |
UNSPSC Code | 27111728 |