zł460.26
Bez podatku VAT
zł566.12
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Chromowo-wanadowe stalowe ostrza z magnetycznymi zakończeniami. Posiadają specjalnie zaprojektowane uchwyty, które zostały stworzone specjalnie po to, by pozwolić na wygodniejszę pracę operatorowi. Produkowane z wygodnym otworem w uchwycie do zawieszania, gdy narzędzie nie jest używane.
12-sztukowy zestaw zawiera (mm):
Krzyżakowy : Nr 2 x przysadzisty, Nr 2 x 100, Nr 3 x 150.
Pozidriv®: Nr 1 x 75, Nr 2 x 100, Nr 3 x 150.
Rozszerzony : 6.3 x przysadzisty, 6.3 x 150, 9.5 x 250.
Płaski : 5.0 x 100, 5.0 x 200, 5.0 x 250.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość ostrza: | 100 200 250 75mm |
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140003101 |
ECLASS Code | 21040401 |
Funkcje specjalne | Namagnesowana końcówka |
Liczba rusztów | 12 |
Rozmiar końcówki | 5.5mm No.1 No.2 No.3 |
Seria | Pro-Torq |
Standardy spełnione | DIN ISO 2380/8764 |
Typ końcówki | Phillips Płaski stożkowy Pozi |
Typ śrubokręta | Krótki Śrubokręt Standardowy śrubokręt |
UNSPSC Code | 27111728 |